大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
69102748
品番
3X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
長さ(mm)
100
種類
割ピン
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69102748
3X100
69163133
3X100
割ピン(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3本)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました