大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
69102784
品番
6.3X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M6.3
長さ(mm)
75
種類
割ピン
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
寸法d(mm)
5.9
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
寸法b(mm)
約12.6
寸法c(mm)
11.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69102784
6.3X75
69163176
6.3X75
割ピン(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2本)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました