大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
69102793
品番
7X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
7
長さ(mm)
100
種類
割ピン
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69102793
7X100
69163185
7X100
割ピン(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました