DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69102874 品番ICF-316-T-O
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Samtec ICA シリーズねじ込み式マシン DIP ソケットは、オープンエンドと標準プロファイルを備えています。スズめっきが施されています。1 列あたり最大 24 コンタクトを利用可能 2 列設計 表面実装

仕様●極数:16●実装タイプ:PCBマウント●適用ピン・コンタクト:スタンプ●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:垂直●シリーズ:ICF●コード番号:197-6818 アズワン品番65-7682-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする