1083236 DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69102926

DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69102926品番1083236
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308アズワン品番65-7626-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする