DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69102935 品番1086480
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:黄●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4320 アズワン品番65-7598-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする