寺岡製作所
寺岡製作所の 養生テープ
P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69102997
品番
NO.4140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途
建築物・塗装・鉄骨などの養生用
色
黄
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
13.22