NO.4140 P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所 69103015 NO.4140 P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所 69103015 NO.4140 P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所 69103015 NO.4140 P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所 69103015 NO.4140 P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所 69103015

P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69103015 品番 NO.4140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。

用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)13.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする