MJ-373/6B DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機 69103030

DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69103030品番MJ-373/6B
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミニDIN基板実装ソケット
ミニDINプラグと結合

仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5391アズワン品番65-7776-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする