画像準備中

脚元安定頑丈ロータイプ書棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69103110 品番 BMN-120LMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高さ77cmの「低い×横長フォルム」を採用し、狭い空間でも圧迫感を与えずに設置できる設計が魅力です。ワンルームの隅から広いリビングウォールまで、あらゆる空間にフィットします。BMNシリーズは単なるロータイプ書棚ではなく、棚板にLVL構造を採用して耐荷重15kgを実現するなど、重い書籍や雑誌を安心して並べられる機能性を備えています。さらに、ミディアムブラウンとアイボリーの木目調カラーは、ナチュラルからモダンまで多彩なインテリアに調和し、おしゃれな空間づくりにも貢献します。

材質本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)24 耐荷重(kg/段)棚板:15 棚板数(枚)移動棚6(1cmピッチ、36段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×300(下部)220(上部)×770 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:470×190(最小値)×680

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,650 / 税込 ¥2,915
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする