DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69103346 品番3209743
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675 アズワン品番65-7755-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする