豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
豊稔光山作 裏目鋸鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃長(mm)
170
注文コード
69103539
品番
HT-0816
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SK-5鋼使用、刃の硬度が高く、鋭利な刃のため永切れがします。
用途
草取り、野菜の収穫用。
サイズ
大
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210