D-Sub バックシェエル 50 極 D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104168 品番5745175-5
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル
MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください

仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●コード番号:782-1185 アズワン品番65-7533-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする