D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104247 品番FKI4 / 1731110451
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用
FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1〜4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5〜7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5〜9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5〜11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5〜11 mm

仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725 アズワン品番65-7761-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする