D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104256 品番FKI1A / 1731110433
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

FCT D-Sub低プロファイルシールドフード
FCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1〜4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693 アズワン品番65-7586-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする