D-subコネクタ 13極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104378 品番680M13W3103L401
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。1 を持っていますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です

仕様●極数:13●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4739 アズワン品番65-7654-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする