D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード69104430 品番FWDR15PA / 1731100050
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923 アズワン品番65-7606-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする