D-Subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード69104545 品番SDF-V25-113L051
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1672 アズワン品番65-7629-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする