冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69104625 品番PMSC-30NDJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,778
販売価格(税別)
117,980

夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。

仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター 質量(kg)47 電源(V)100 温度(℃)冷房使用環境:18〜55、暖房使用環境:3〜22 コード長さ(m)電源:2 定格電流(A)(暖房)12.6/13 対応除湿水処理方法:ドレンレス 消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3 本体サイズ(mm)405×430×825 冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675 圧縮機全閉ロータリー 定格940W 冷媒封入量(g)300 冷房能力(kW)2.5/3.0 暖房能力(kW)1.55/1.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電源をOFFLた後、3分以内に電源を入れないでください。保護装置が働き、正常に運転しない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする