D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード69104658 品番CT15-26S7 / 1731130074
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805 アズワン品番65-7616-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする