D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104710 品番205210-3
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト
D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。
AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル
特長
シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり / なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子
アクセサリ
圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208、; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●長さ:69.31mm●幅:12.54mm●深さ:17.8mm●シリーズ:Amplimite HDP-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:680-8838 アズワン品番65-7786-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする