D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104816 品番CDFR3W3213L411
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Norcomp CDFR シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、ライトアングルメスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1748 アズワン品番65-7728-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする