D-subコネクタ 50極 メス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104877 品番5749721-5
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TE Connectivity 574971-5シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:50、行数:4、基板実装方向:垂直、ポストめっき素材:スズめっきニッケル、シェル材質:カーボンスチール、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト定格電流(最大):ニッケル、金フラッシュ上に金、コンタクト面、基板の終端方法:スルーホールはんだ、終端ポストの長さ:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:あり、センターライン(ピッチ):1.27 mm、ハウジング色:黒、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:信号、UL94V-0、難燃性 梱包数量:10

仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:500 → 0 V●長さ:52.45mm●幅:10.31mm●深さ:8.92mm●寸法:52.45 x 10.31 x 8.92mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:185-9838 アズワン品番65-7710-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする