曜日別特売
FM9W4P5-1002 / 1731070099 D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY 69105044

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード69105044品番FM9W4P5-1002 / 1731070099
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097アズワン品番65-7527-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする