D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105166 品番191-009-213L571
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはメスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:191●コード番号:205-4737 アズワン品番65-7505-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする