SDXJP 11.7 鉄工用ドリルパック NACHI(不二越) 直径11.7mm全長146mm 1本 69105255

鉄工用ドリルパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69105255 品番 SDXJP 11.7
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。

用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 全長(mm)146 溝長(mm)109 先端角(°)118 先端寸法(mm)3.5 工具材料HSS ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)26〜32 直径許容差h8 直径(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする