D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード69105306 品番CDFR9W4113L211
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1068 アズワン品番65-7509-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする