NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69105349
品番
CDFR13W3213L261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1029
アズワン品番
65-7514-67