SS-29FSV グレーマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69105499 品番 SS-29FSV グレーマット/イエロー
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

SS-19Vのデティールを継承し内蔵式シールドを搭載しました。全長、全幅、全高はSS-19V型とほぼ同じ。幾度ものアップデートを重ねたシールド面と帽体形状の再設計でシールド収納時は収まり良く、使うときは引き出しやすくを実現。内装の最適化を行い、従来のシールド付モデルSS-22FSV型よりも深く、しっかりとした被り心地を実現。耳に帽体が当たらないようSS-19V型とは異なる再度形状を採用。・マット塗装・通気口付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付・タオルバンド付

用途飛来落下物用・墜落時保護用 仕様【あご紐】S式ワンタッチ【スチロールライナー】有り【耳紐】S-6 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)550、スケルトンバイザー:40 サイズ(cm)最大61 寸法(幅W×高さH)(mm)約299×155 番号【厚生労働省検定合格番号】墜落時保護用:TH5279、飛来落下物用:TH5278 塗装色マット 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド 色(帽体)85567グレー 素材バイザー:PC樹脂 バイザー色イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする