D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1180 注文コード69105516 品番HDF-R44-113L461
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1180 アズワン品番65-7510-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする