D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105550 品番HDF-V62-213L011
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1239 アズワン品番65-7530-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする