D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5003 注文コード69105604 品番FK22P-02V-5783 / 1731120223
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5003 アズワン品番65-7521-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする