Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップ、スクリーンなどの用途で信頼性の高いレートでデータ転送及び電力転送を実現するコネクタで使用されている最も人気の高い工具です。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあります。 などを利用すると、必要な用途に応じたコネクタや、必要なゲージのコンタクトを圧着するための工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)