TCL
TCLの AV家電
TCLの テレビ
TCLの テレビ本体
フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 32型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69105691
品番
32S5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
量子ドットパネル採用
Google TV搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)
715
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
465
奥行(mm)
180
消費電力(W)
55(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:2、USB(3.0):1
画素数
1920×1080
バックライト方式
直下式LED
VESA対応
W100×H100
チューナー数
地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません