ATあぶらねんど ケースセットB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105736 品番24409
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

くっつきやすい!日本製のやさしい油ねんど!
抗菌・抗ウイルス加工で衛生的に使える安全な油ねんどです。超軽量で柔らかく、ねんど同士がしっかりくっつくので造形しやすい仕様です。においが気にならない無臭タイプです。名前が書けるケース付きで園や学校でも便利です。ケースには、ヘラとハートや星の型押しがついており、楽しく作品づくりができます。

セット内容ATあぶらねんどM×1、ねんどケース×1、ヘラ×1 材質ATあぶらねんど:流動パラフィン・マイクロワックス・無機粉末、ねんどケース:ポリプロピレン、ヘラ:ポリプロピレン 寸法(mm)ATあぶらねんどM:約142×85×25、ねんどケース:約216×112×55 サイズM 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする