シンプルクリアおどうぐばこ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105876 品番74898
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥840
販売価格(税別)
764

A4対応!シンプルで使いやすいおどうぐばこ!
シンプルながら機能的な樹脂製おどうぐばこです。色分けされたデザインでわかりやすく指導しやすい構造です。A4サイズの教材やプリントをすっきり収納でき、積み重ねても省スペース。透明素材を使用しているので中身が確認しやすく、名前シール付きで管理もしやすくなっています。A4サイズの書類やファイルに対応しており、学用品や家庭用品の整理収納におすすめです。

セット内容本体×1、名前シール×2 材質PP 寸法(mm)本体:約240×340×65、並べた状態:約465×340×63 適合年齢(歳)5
注意
※机のサイズによっては入らない場合があります。ご購入の際は、記載の寸法を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする