Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105884 品番1066595
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、ケーブル長 2 m

仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4324 アズワン品番65-7435-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする