PCタブレット用クッションケースL グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105946 品番91406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

収納&持ち運びに!衝撃をやさしく守るクッションケース!
開け閉めしやすいWファスナー付きのクッションケースです。13インチまでのPC・タブレットに対応し、衝撃を軽減してしっかり保護します。持ち手付きで持ち運びやすく、軽量で使いやすい仕様です。ビジネスや学習シーンにぴったりのシンプルデザインです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル、ポリエーテル、亜鉛合金 寸法(mm)【外寸】325×245×26【内寸】335×235×18 適合年齢(歳)6
注意
※タブレットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする