2WAYタッチペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69105971 品番 91408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

用途で選ぶ2種類のペン先!スマホもタブレットも快適操作!2WAYタッチペン!
シリコンゴム型とディスク型の2WAY仕様で使い分けできる便利なタッチペンです。シリコンゴム型は画面を傷つけにくく、安定した書き心地を実現。ディスク型はクリアで視認性が高く、繊細な描画もスムーズ。滑り止めグリップ付きで快適に操作できます。アルミボディで軽量かつ高級感のある仕上がりです。スマホやタブレットの操作にかかせないアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ABS、導電性シリコンゴム、導電ゴム、PP 寸法(mm)ペン本体:約145×Φ10(ディスクペン先径約7、シリコンゴム先径約7、フタ:Φ10×23 ホワイト 包装形態袋入り 適合年齢(歳)6
注意
※ディスクのペン先を引っ張らないでください。破損の原因となります。ディスクのペン先が抜けてしまった場合、シルバーのペン先を外し、ペン先に黒い部分を差し込み後ろから引っ張って戻してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする