FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード69106478 品番71918-210LF
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応

仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841 アズワン品番65-7709-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする