FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69106575 品番153660101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mA●コード番号:222-9390 アズワン品番65-7387-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする