FFCジャンパケーブル 12芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69106600 品番153660123
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 12 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9397 アズワン品番65-7417-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする