大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
7
注文コード
69106695
品番
5X7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
7
寸法H(mm)
1.8
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
4.5
ねじの呼び
M5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69106695
5X7
69167087
5X7
薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(32個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました