FFCジャンパケーブル 14芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69106697 品番153660153
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 14 個を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mA●コード番号:222-9407 アズワン品番65-7388-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする