VV5QC21-01C6SD0-ST VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX500ゲートウエイ方式 SMC 69106714

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX500ゲートウエイ方式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様SIユニット コモン仕様:-、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(T) U側P,Rポート両口タイプ注文コード69106714品番VV5QC21-01C6SD0-ST
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様SIユニット コモン仕様:-、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(T) U側P,Rポート両口タイプ連数1キット名(SD0) SIユニットなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする