仕様SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし
連数4
キット名(SDA2) EX500ゲートウェイ分散システム(64点) DeviceNet(TM),PROFIBUS DP,EtherNet/IP(TM)対応
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付