曜日別特売
686616225001 FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK 69106794

FFCジャンパケーブル 16芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106794品番686616225001
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1837アズワン品番65-7401-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする