大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄丸中空リベット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
長さ(mm)
12
注文コード
69106835
品番
6X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
4.2
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.4
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69106835
6X12
69167227
6X12
薄丸中空リベット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(23個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました