サイドワインダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107091 品番ストロングマインドHGC-83∞R(175019)
販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

想像をはるかに凌ぐ超絶パワーを持つ『サイドワインダーストロングマインド』。
表記の”Lure weight 〜2kg”は、人間がルアーをキャストできる限界であろう数値だが、実のところ荷重テストではゲージを振り切ってしまい計測不能という前代未聞のブランクパワーを持つ。
この常軌を逸しているようなブランクパワーは、ジャイアントベイトを操るのに必要なパワー。
超重量級となるジャイアントベイトに対しロッドパワーが劣ると、ただ引きずるようなバスが見向きもしないアクションになるが、『ストロングマインド』の持つ超弩級パワーを以てすれば、超重量級のジャイアントベイトに負けず、”キレ”のあるアクションを生み出しバイトが多発する初速のあるジャークをも可能にしてくれます。
またフッキングパワーが伝わり難い遠距離でのバイトやジャイアントベイトに使用される太軸フックでも、確実に上アゴを貫通させる高いパワー伝達力を持ち備えています。
超重量級のジャイアントベイトをキャストするためだけのこの世に存在するストロングマインド。
誰もが扱えるスペックではなく、ジャイアントベイトを極めた者だけが扱える究極のスペシャリティロッドです。

その他【ライン】〜50lb 全長8’3” 1piece グリップ長さ(mm)770(Grip脱着可) アクション∞ Regular Taper ウエイト【ルアー】〜2kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする