※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.8号-200m(613500) UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107425 #0.8号-200m(613500) UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107425

UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8 糸巻き量(号-m)200 注文コード69107425 品番#0.8号-200m(613500)
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は号数・糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

潮馴染みが早く、風の影響を受けにくい「沈む」PEライン「SS」が進化!
風や上波の影響を受けにくいスローシンキング「SS」PEライン。
高比重PE(芯線に高比重FEPを使用)。
PE8本+FEP1本の「8+1構造」で「沈む」。
マッスルPE(高密度PE)。
密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上。「こすれに強い/耐久性向上/音鳴り軽減/飛距離アップ」。
・「TOUGH PE」x「Evo Silicone3」=耐摩耗性300%以上(メーカー比)
・TOUGH PE⇒原糸が太く真円になり、パワーアップ。
・Evo Silicone3加工⇒耐久性アップ/滑らかになって音鳴り軽減。
・UVF加工(超高密度繊維加工)⇒強力、感度がアップ(メーカー比)
・マッスルBraiding⇒密に編み込むことでショック切れに強い。

その他【ブレイド】8+1 材質PE エメラルダスグリーン 号数0.8 糸巻き量(号-m)200 強力(kg)6.5 標準強力(lb)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする